DURALAMP SPA - DRL1D10282P BTF 28W GR8 2700K - 1D10282P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 28 W
Lichtstrom - 2050 lm
Sockel - GR8
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 15000 h
Packung
20 ST
EAN
8011905052355
Artikelnummer
DRL1D10282P
Herstellernummer
1D10282P
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
28 W
Lichtstrom:
2050 lm
Sockel:
GR8
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gesamtlänge:
200 mm
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
34 kWh
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie


