DURALAMP SPA - DRL1D10172P BTF 16W GR8 4000K - 1D10172P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 16 W
Lichtstrom - 1060 lm
Sockel - GR8
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
20 ST
EAN
8011905046606
Artikelnummer
DRL1D10172P
Herstellernummer
1D10172P
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
16 W
Lichtstrom:
1060 lm
Sockel:
GR8
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
135 mm
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie


