Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K - 1D10114P

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL1D10114P BTF 10W GR10Q 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 650 lm

  • Sockel - GR10q

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 20 ST

EAN

8011905048457

Artikelnummer

DRL1D10114P

Herstellernummer

1D10114P

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

650 lm

Sockel:

GR10q

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Gesamtlänge:

90 mm

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Durafly 10W GR10Q 650Lm 4000K. Lampade Compatte per l'ottimizzazione dello spazio. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Ideali in apparecchi con ridotto spessore. Ampia scelta di dimensioni e potenze. Versioni a 2 pin: starter e condensatore antidisturbo incorporato nell'attacco. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incandescenza. Singola lampada in confezione blister.

DURALAMP SPA

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie