DURALAMP SPA - DRL1D079784 DURALUX T 18W GX24D-2 4000K - 1D079784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - GX24d-2
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
10 ST
EAN
8011905806408
Artikelnummer
DRL1D079784
Herstellernummer
1D079784
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
18 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
GX24d-2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
49 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
123 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
23 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h