DURALAMP SPA - DRL1D0776K4 DURALUX LE 2G11 40W 4000K - 1D0776K4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 3300 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 4000 K
Packung
1 ST
EAN
8011905041625
Artikelnummer
DRL1D0776K4
Herstellernummer
1D0776K4
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
3300 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
43 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtfarbe:
840
Gesamtlänge:
542 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h