DURALAMP SPA - DRL1D002087 SUPERGLOBO E27 30W 220-240V 4000K - 1D002087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1900 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 14000 h
Lampenform - Kugel
Packung
1 ST
EAN
8011905041656
Artikelnummer
DRL1D002087
Herstellernummer
1D002087
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
1900 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Durchmesser:
120 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
185 mm
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie