Startseite

DURALAMP SPA - DRL1D001110 HDI-TS RX7S 70W 4200K - 1D001110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70 W

  • Lichtstrom - 5500 lm

  • Sockel - RX7s

  • UV-Schutz - ja

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905041700

Artikelnummer

DRL1D001110

Herstellernummer

1D001110

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

70 W

Lichtstrom:

5500 lm

Sockel:

RX7s

UV-Schutz:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

23 mm

Gesamtlänge:

121 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Ausführung:

klar

Tubolari chiare. Bruciatore al quarzo. Elevata efficienza. Funzionamento con reattore ed accenditore esterno. Specifiche dell'accenditore: frequenza nominale 50-60Hz. Tensione d'innesco: 3.5 ÷ 5.0kV. Tensione di alimentazione: 220 ÷ 250V 50- 60Hz con appropriate induttanze di reattore; alimentazioni al di fuori di questo intervallo richiedono un trasformatore per assicurare lacorretta funzionalità della lampada. Temperatura minima di accensione: -15°C. Si suggerisce l'impiego di schermo anti-UV in caso di illuminazione di materiali particolarmente sensibili alla luce.