DURALAMP SPA - DRL1D001101 HDI-TS RX7S 150W 4200K - 1D001101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - RX7s
UV-Schutz - ja
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Packung
10 ST
EAN
8011905041717
Artikelnummer
DRL1D001101
Herstellernummer
1D001101
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
RX7s
UV-Schutz:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4200 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
138 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Farbe:
sonstige
Ausführung:
klar