DURALAMP SPA - DRL12PAR56CW70 PAR56 12VAC/DC LED 6000K PER PISCINA 70W - 12PAR56CW70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GX16d
Lampenleistung - 70...70 W
Lichtstrom - 6000...6000 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
8011905850814
Artikelnummer
DRL12PAR56CW70
Herstellernummer
12PAR56CW70
Hersteller
DRL
Sockel:
GX16d
Lampenleistung:
70...70 W
Lichtstrom:
6000...6000 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
102 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Durchmesser:
177 mm
Schutzart (IP):
IP68
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
70 kWh


