DURALAMP SPA - DRL09527 TWIST MINI ECO E14 15W 220-240V 2700K - 09527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 850 lm
Sockel - E14
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Lampenform - Spirale
Packung
1 ST
EAN
8011905830380
Artikelnummer
DRL09527
Herstellernummer
09527
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
850 lm
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Durchmesser:
36 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
123 mm
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie