DURALAMP SPA - DRL07095 PAR-30 PFC 11W LED E27 26 220-240V WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 450...450 lm
Länge - 110 mm
Durchmesser - 95 mm
Packung
6 ST
EAN
8011905830830
Artikelnummer
DRL07095
Herstellernummer
07095
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
450...450 lm
Länge:
110 mm
Durchmesser:
95 mm
Lichtstärke:
1850 cd
Attacco: E27. Impiega LED di alta potenza CREE. Fusible di protezione. Tensione di rete, senza trasformatore. Posizione di funzionamento: universale. Non impiegare con variatore di luce. Temperatura di colore calda. Extra Long Life. Particolare disegno del dissipatore per consentire un più efficiente smaltimento del calore.


