DURALAMP SPA - DRL06994 ELETTRONICA GU10 13W 220-240V 2700K - 06994

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 270 lm
Sockel - GU10
Lampenform - Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung - Prisma
Farbtemperatur - 2700 K
Packung
10 ST
EAN
8011905828387
Artikelnummer
DRL06994
Herstellernummer
06994
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
270 lm
Sockel:
GU10
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
Prisma
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
51 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
77 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h