DURALAMP SPA - DRL06062 DURALUX SHORT E27 24W 220-240V 2700K - 06062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 1500 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 12000 h
Lampenform - Birnenform
Packung
1 ST
EAN
8011905055820
Artikelnummer
DRL06062
Herstellernummer
06062
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
1500 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Durchmesser:
56 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
130 mm
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie


