Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL06054 STAND. ECO E27 21W 220-240V 4000K - 06054

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL06054 STAND. ECO E27 21W 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1250 lm

  • Sockel - E27

  • Lampenform - Birnenform

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

  • Farbtemperatur - 4000 K

Packung

  • 10 ST

EAN

8011905055639

Artikelnummer

DRL06054

Herstellernummer

06054

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

1250 lm

Sockel:

E27

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Durchmesser:

50 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

163 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Gamma MINI ECO ed ECO: 10.000 ore.Attacco: E27 ed E14.Significativa miniaturizzazione della parte elettronica con conseguente riduzione del diametro dello zoccolo plastico fino a 37 mm. Ampia scelta di potenze: da 7W a 24W.Scelta di temperature di colore. Perfetto connubio di efficienza ed economicità: qualità al massimo risparmio.Per utilizzi domestici, uffici, ecc..

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie