DURALAMP SPA - DRL03527S SUPERTWIST E27 35W 220-240V 2700K - 03527S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 2300 lm
Sockel - E27
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 14000 h
Lampenform - Spirale
Packung
1 ST
Produktserien
Super Duralux Twist 3
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8011905828752
Artikelnummer
DRL03527S
Herstellernummer
03527S
Hersteller
DRL
Lichtstrom:
2300 lm
Sockel:
E27
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
14000 h
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Durchmesser:
70 mm
Integrierter Dämmerungssensor:
nein
Gesamtlänge:
148 mm


