DURALAMP SPA - DRL02070 DURALUX D FLUO G24D-3 26W 6000K - 02070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 26 W
Lichtstrom - 1620 lm
Sockel - G24d-3
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6000 K
Packung
50 ST
EAN
8011905801267
Artikelnummer
DRL02070
Herstellernummer
02070
Hersteller
DRL
Lampenleistung:
26 W
Lichtstrom:
1620 lm
Sockel:
G24d-3
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6000 K
Durchmesser:
40 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Lichtfarbe:
860
Gesamtlänge:
172 mm
Integrierter Starter:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Ein DURALAMP SPA Produkt
Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie