Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL02062 GLOBE E27 20W 230V 2700K - 02062

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL02062 GLOBE E27 20W 230V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 1160 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

  • Lampenform - Kugel

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905190897

Artikelnummer

DRL02062

Herstellernummer

02062

Hersteller

DRL

Lichtstrom:

1160 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenform:

Kugel

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Durchmesser:

100 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

148 mm

Gamma Decorativa: 10.000 ore. Attacco: E27. Scelta di temperature di colore. Globo opalino per una buona distribuzione della luce. Globo esterno supercompatto: solo 100 mm. Zoccolo di dimensioni estremamente contenute. Tecnologia all'amalgama per la massima efficienza luminosa. Sostituiscono facilmente i globi ad incandescenza nella maggioranza degli apparecchi esistenti. Per impieghi domestici e professionali.

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie