Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL02027 DURALUX D/E FLUO G24Q-3 26W 4000K - 02027

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL02027 DURALUX D/E FLUO G24Q-3 26W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 26 W

  • Lichtstrom - 1720 lm

  • Sockel - G24q-3

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 50 ST

EAN

8011905190798

Artikelnummer

DRL02027

Herstellernummer

02027

Hersteller

DRL

Lampenleistung:

26 W

Lichtstrom:

1720 lm

Sockel:

G24q-3

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

40 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

165 mm

Integrierter Starter:

nein

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

29 kWh

Duralux D/E 26W 1720Lm 4000K G24q-3, 4 pin 97V. Lampada per alimentatori elettronici, utilizzabile con variatori di luce. Polveri ai trifosfori. Ottimo controllo della temperatura di colore e della resa di colore. Risparmio energetico pari all'80% rispetto all'emissione luminosa di lampade ad incande scenza.

Ein DURALAMP SPA Produkt

Entdecken Sie die DURALAMP SPA-Serie