Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRL00121 PERETTA FRIGO E14 15W 25X57 230V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 80 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Nennstrom - 60 mA

Packung

  • 25 ST

EAN

8011905022082

Artikelnummer

DRL00121

Herstellernummer

00121

Hersteller

DRL

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

80 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Nennstrom:

60 mA

Durchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Geeignet für Kühlschrank:

ja

Versioni colorate per festoni ed installazioni decorative. Versione chiara e satinata internamente. Per piccoli apparecchi. Piccola Pera resistente a 300°C per i forni. Piccola Pera resistente alle basse temperature per i frigoriferi.