Startseite

DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA - 00108

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRL00108 TUBOLARE 17X55 E14 11W 230V CHIARA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - klar

  • Lichtstrom - 58 lm

  • Sockel - E14

  • Mittlere Nennlebensdauer - 1000 h

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905030148

Artikelnummer

DRL00108

Herstellernummer

00108

Hersteller

DRL

Ausführung:

klar

Lichtstrom:

58 lm

Sockel:

E14

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Farbe:

farblos

Nennstrom:

40 mA

Durchmesser:

17 mm

Gesamtlänge:

55 mm

Geeignet für Backofen:

ja

Geeignet für Kühlschrank:

nein

Lampade impiegate in installazioni decorative, festoni, spazi commerciali, ecc. o per usi speciali.Attacco a baionetta sulla Tubolare per macchina da cucire. Versione tubolare resistenti a 300°C per i forni.