Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURACELL - GITVLE800HR03/4 DURACELL PRECHARGED HR3 800 MAH/4 - VLE800HR03/4

KopierenKopieren
DURACELL - GITVLE800HR03/4 DURACELL PRECHARGED HR3 800 MAH/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Micro

  • Nennspannung - 1.2 V

  • Kapazität - 850 mAh

  • IEC-Bezeichnung - HR03

  • Sonstige Bezeichnung - AAA

Packung

  • 10 ST

EAN

7449071900261

Artikelnummer

GITVLE800HR03/4

Herstellernummer

VLE800HR03/4

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Micro

Nennspannung:

1.2 V

Kapazität:

850 mAh

IEC-Bezeichnung:

HR03

Sonstige Bezeichnung:

AAA

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Höhe inkl. Pole:

44.5 mm

Durchmesser:

10.5 mm

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Gewicht:

1.28 g

Batterie ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITVLE800HR03/4 - DURACELL PRECHARGED HR3 800 MAH 4