DURACELL - GITVLE2400HR06/4 DURACELL PRECHARGED HR6 2400 MAH/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2400 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
1 ST
EAN
7449071900278
Artikelnummer
GITVLE2400HR06/4
Herstellernummer
VLE2400HR06/4
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2400 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Batterie ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITVLE2400HR06/4 - DURACELL PRECHARGED HR6 2400 MAH 4


