DURACELL - GITLR43B2 DURACELL LR 43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 105 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 43
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
10 ST
EAN
8001021385918
Artikelnummer
GITLR43B2
Herstellernummer
LR43B2
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
105 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 43
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.5 g
Duracell produce batterie a bottone di alta qualità per alimentare i dispositivi elettronici comprese calcolatrici, giochi portatili, libri elettronici e giocattoli. BATTERIA ELETTRONICA ALCALINA LR43. Dimensioni (mm): 4 x 12 x 12. 0% Mercurio


