DURACELL - GITDR62 DURACELL RECHARGEABLE HR6 1300MAH VALUE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 1300 mAh
IEC-Bezeichnung - HR6
Sonstige Bezeichnung - AA
Packung
1 ST
EAN
8029564436171
Artikelnummer
GITDR62
Herstellernummer
DR62
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
1300 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Blister da 2 batterie ricaricabili Duracell tipo Stilo (AA) 1300 MAH -HR06 .


