DURACELL - GITDR32 DURACELL RECHARGEABLE HR3 750MAH VALUE - DR32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Micro
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 750 mAh
IEC-Bezeichnung - HR03
Sonstige Bezeichnung - AAA
Packung
1 ST
EAN
5000394090330
Artikelnummer
GITDR32
Herstellernummer
DR32
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Micro
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
750 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR03
Sonstige Bezeichnung:
AAA
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Gewicht:
1.28 g


