DURACELL - GITDR22 DURACELL RECHARGEABLE HR9V 170 MAH/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 9 V
Kapazität - 170 mAh
Sonstige Bezeichnung - 9V
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Packung
10 ST
EAN
5000394056008
Artikelnummer
GITDR22
Herstellernummer
DR22
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
9 V
Kapazität:
170 mAh
Sonstige Bezeichnung:
9V
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Batterie ricaricabili, marca UNOEFFE SRL, modello GITVLE190HR9V - DR22 DURACELL RECHARGEABLE HR9V 170 MAH


