DURACELL - GITDR20 DURACELL RECHARGEABLE HR20 3000 MAH/2 - DR20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.2 V
Kapazität - 2200 mAh
IEC-Bezeichnung - HR20
Sonstige Bezeichnung - D
Packung
1 ST
EAN
5000394055995
Artikelnummer
GITDR20
Herstellernummer
DR20
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
2200 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR20
Sonstige Bezeichnung:
D
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Gewicht:
71 g


