DURACELL - GITDPX28L DURACELL PX 28 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 150 mAh
Ausführung - Lithium
Höhe inkl. Pole - 25.2 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394002838
Artikelnummer
GITDPX28L
Herstellernummer
DPX28L
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
150 mAh
Ausführung:
Lithium
Höhe inkl. Pole:
25.2 mm
Durchmesser:
13 mm
Gewicht:
9.4 g
Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.