Startseite

DURACELL - GITDPI22 DURACELL MN1604 INTENSE 9V DPI22 BL 10PZ

KopierenKopieren
DURACELL - GITDPI22 DURACELL MN1604 INTENSE 9V DPI22 BL 10PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 9 V

  • Kapazität - 673 mAh

  • Ausführung - Alkali-Mangan/Zink

  • Länge - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5000394137097

Artikelnummer

GITDPI22

Herstellernummer

DPI22

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

9 V

Kapazität:

673 mAh

Ausführung:

Alkali-Mangan/Zink

Länge:

17.5 mm

Höhe inkl. Pole:

48.5 mm

Breite:

26.5 mm

Gewicht:

45 g

Procell alcaline 9V - Le batterie alcaline 9V industriali Procell sono progettate per offrire prestazioni elevate in dispositivi professionali, come i rilevatori di fumo/monossido di carbonio.