DURACELL - GITDPI20 DURACELL MN1300 INTENSE 1.5V DPI20 BL 10 - DPI20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mono
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 15476 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 20
Sonstige Bezeichnung - D/AM 1
Packung
1 ST
EAN
5000394122048
Artikelnummer
GITDPI20
Herstellernummer
DPI20
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mono
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
15476 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Sonstige Bezeichnung:
D/AM 1
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
61.5 mm
Durchmesser:
34.2 mm
Gewicht:
139 g


