DURACELL - GITDPI14 DURACELL MN1400 INTENSE 1.5V DPI14 BL 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 8100 mAh
IEC-Bezeichnung - LR 14
Sonstige Bezeichnung - C/AM 2
Packung
1 ST
EAN
5000394136977
Artikelnummer
GITDPI14
Herstellernummer
DPI14
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
8100 mAh
IEC-Bezeichnung:
LR 14
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Durchmesser:
26.2 mm
Gewicht:
69 g


