DURACELL - GITDL223 DURACELL DL 223 ULTRA (CRP2P)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 6 V
Kapazität - 1400 mAh
IEC-Bezeichnung - CR-P 2
Ausführung - Lithium
Packung
6 ST
EAN
8029564609780
Artikelnummer
GITDL223
Herstellernummer
DL223
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
6 V
Kapazität:
1400 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR-P 2
Ausführung:
Lithium
Länge:
19.5 mm
Höhe inkl. Pole:
36 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
38 g
Sia che la vostra fotocamera richieda una batteria piatta, o una di dimensioni "non-standard", Duracell ne offre di diversi tipi per soddisfare le necessità del tuo apparecchio fotografico.