DURACELL - GITDL20162 DURACELL DL 2016/2 - DL20162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 75 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 2016
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
5000394803886
Artikelnummer
GITDL20162
Herstellernummer
DL20162
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
75 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 2016
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
1.6 mm
Durchmesser:
20 mm
Gewicht:
1.8 g
DURACELL DL 2016/2 : batterie specialistiche 2016 a bottone al litio da 3V


