DURACELL - GITDL1632 DURACELL DL 1632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 140 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1632
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
10 ST
EAN
5000394007420
Artikelnummer
GITDL1632
Herstellernummer
DL1632
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
140 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1632
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
3.2 mm
Durchmesser:
16 mm
Gewicht:
1.8 g
Le batterie Duracell Specialistiche a bottone al litio 1632 sono prodotte con litio ad alta purezza per fornire energia affidabile e duratura ai tuoi dispositivi specialistici. Garantiscono una durata fino a 10 anni se correttamente conservate nella confezione grazie alla loro tecnologia Duralock che ne preserva l’energia, così potrai essere sicuro di avere le tue batterie pronte all’uso quando ne avrai bisogno. Per aiutare ad assicurare la sicurezza dei tuoi bambini, sono state progettate in una confezione Child Safety – doppio blister a prova di manomissione impossibile da aprire per mano di un bambino senza forbici. Sono progettate per essere usate in chiavi telecomando, piccoli telecomandi, bilance, accessori da abbigliamento, sensori, dispositivi medici (glucometri, termometri digitali), dispositivi sportivi (monitor per frequenza cardiaca, accessori per biciclette).


