DURACELL - GITDL123 DURACELL DL 123 ULTRA - DL123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3 V
Kapazität - 1400 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 17345
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
5000394032149
Artikelnummer
GITDL123
Herstellernummer
DL123
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3 V
Kapazität:
1400 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 17345
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
34.5 mm
Durchmesser:
17 mm
Gewicht:
17 g
Pila Duracell DL123 3 Volt specifica per macchine fotografiche. La pila Duracell ultra con struttura chimica al Litio è stata progettata specialmente per offrire prestazioni di maggior durata. Duracell Ultra è la pila più potente, che offre energia, efficienza e alimentazione inesauribili. Adatta in particolare per Fotocamere e Macchine fotografiche reflex a lente singola (SLR, Single-Lens Reflex).



