DURACELL - GITDL1220 DURACELL DL 1220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 3.1 V
Kapazität - 34 mAh
IEC-Bezeichnung - CR 1220
Ausführung - Lithium/Mangandioxid
Packung
1 ST
EAN
5000394030305
Artikelnummer
GITDL1220
Herstellernummer
DL1220
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
3.1 V
Kapazität:
34 mAh
IEC-Bezeichnung:
CR 1220
Ausführung:
Lithium/Mangandioxid
Höhe inkl. Pole:
2 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Gewicht:
0.8 g
Duracell 1220 per elettronica in blister singolo