Startseite

DURACELL - GITDL1/3 DURACELL DL 1/3 N

KopierenKopieren
DURACELL - GITDL1/3 DURACELL DL  1/3 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 3 V

  • Kapazität - 160 mAh

  • Ausführung - Lithium

  • Höhe inkl. Pole - 12 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

5000394003323

Artikelnummer

GITDL1/3

Herstellernummer

DL1/3

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

3 V

Kapazität:

160 mAh

Ausführung:

Lithium

Höhe inkl. Pole:

12 mm

Pila Duracell DL1/3N 3 Volt specifica per macchine fotografiche. La pila Duracell ultra con struttura chimica al Litio è stata progettata specialmente per offrire prestazioni di maggior durata. Duracell Ultra è la pila più potente, che offre energia, efficienza e alimentazione inesauribili. Adatta in particolare per Fotocamere e Macchine fotografiche reflex a lente singola (SLR, Single-Lens Reflex).