Startseite

DURACELL - GITDE675 DURACELL EASY TAB HEARING 675 - DE675

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 610 mAh

  • Ausführung - Zink/Luft

  • Höhe inkl. Pole - 5.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8001021971944

Artikelnummer

GITDE675

Herstellernummer

DE675

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

610 mAh

Ausführung:

Zink/Luft

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

1.8 g

La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire