Startseite

DURACELL - GITDE312 DURACELL EASY TAB HEARING 312 - DE312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Ausführung - Zink/Luft

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 175 mAh

  • IEC-Bezeichnung - PR 41

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564460213

Artikelnummer

GITDE312

Herstellernummer

DE312

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Ausführung:

Zink/Luft

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

175 mAh

IEC-Bezeichnung:

PR 41

Höhe inkl. Pole:

3.6 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.5 g

La batteria per apparecchi acustici Duracell Easy Tab, è facile da usare, sostituire e togliere. Una linguetta molto lunga ne facilita la manipolazione, e la sua confezione leggera è facile da aprire