Startseite

DURACELL - GITDE13 DURACELL EASY TAB HEARING 13 - DE13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.4 V

  • Kapazität - 300 mAh

  • IEC-Bezeichnung - PR 48

  • Ausführung - Zink/Luft

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077657718

Artikelnummer

GITDE13

Herstellernummer

DE13

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.4 V

Kapazität:

300 mAh

IEC-Bezeichnung:

PR 48

Ausführung:

Zink/Luft

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

7.9 mm

Gewicht:

0.8 g

Duracell Easy Tab 13 arancio acustica, in blister da 6 pezzi