Startseite

DURACELL - GITDCR314 DURACELL CHARGER CEF14 (2 AA 1300 MAH IN

KopierenKopieren
DURACELL - GITDCR314 DURACELL CHARGER CEF14 (2 AA 1300 MAH IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 100...240 V

  • Ladespannung - 3...3 V

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Länge - 118 mm

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

5000394118577

Artikelnummer

GITDCR314

Herstellernummer

DCR314

Hersteller

GIT

Nennspannung:

100...240 V

Ladespannung:

3...3 V

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Länge:

118 mm

Breite:

72 mm

Höhe:

76.4 mm

Duracell Charger CEF14 (2 AA 1300 mah incluse)