DURACELL - GITDCR27 DURACELL CHARGER CEF27 (2 AA 1300 + 2 AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 33 mm
Breite - 76 mm
Höhe - 86 mm
Packung
3 ST
EAN
5000394036529
Artikelnummer
GITDCR27
Herstellernummer
DCR27
Hersteller
GIT
Länge:
33 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
86 mm
Caricabatterie universale, marca UNOEFFE SRL, modello GITCEF27 - DCR27 DURACELL CHARGER CEF27 (2 AA 1300