DURACELL - GITDBA68 DURACELL MN 1500 SIMPLY/8 - DBA68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Mignon
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 6
Ausführung - Alkali-Mangan
Packung
12 ST
EAN
5000394002272
Artikelnummer
GITDBA68
Herstellernummer
DBA68
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Mignon
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Economiche e adatte a qualsiasi utilizzo, caratterizzate da un'alto livello di uscita energetica, le pile alcaline AA da 1,5V sono affidabili, hanno una lunga durata di conservazione e offrono un'ottima prestazione a basse temperature. Ora, le pile Duracell Plus Power durano ancora di più rispetto alle precedenti pile Duracell Plus Power; Indicate per l'uso quotidiano. La tecnologia DURALOCK di Duracell significa che queste batterie sono garantite per rimanere acceso fino a 10 anni, quando non viene utilizzato. Questo enorme balzo in avanti nella tecnologia delle batterie è stato reso possibile dal miglioramento della purezza degli ingredienti e gli aggiornamenti per la costruzione della cella della batteria che significa meno energia si perde quando in deposito. Numero di batterie: 8. Funzione della batteria: Generica , Batteria generica per molte applicazioni. Struttura chimica della batteria: Alcalina , "Non ricaricabile, basso costo" Voltaggio: 1.5 V


