DURACELL - GITD9100 DURACELL MN 9100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Lady
Nennspannung - 1.5 V
IEC-Bezeichnung - LR 1
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 30.2 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394203983
Artikelnummer
GITD9100
Herstellernummer
D9100
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Lady
Nennspannung:
1.5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
30.2 mm
Durchmesser:
12 mm
Gewicht:
8.3 g
BATTERIA ALCALINA N PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA