DURACELL - GITD386 DURACELL D 386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 130 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 43
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
5000394067721
Artikelnummer
GITD386
Herstellernummer
D386
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
130 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 43
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
4.2 mm
Durchmesser:
11.6 mm
Gewicht:
1.65 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.


