DURACELL - GITD371 DURACELL D 370/371 - D371
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 40 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 69
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
8029564350262
Artikelnummer
GITD371
Herstellernummer
D371
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
40 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 69
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.05 mm
Durchmesser:
9.5 mm
Gewicht:
0.61 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



