DURACELL - GITD364 DURACELL D 364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Knopfzelle
Nennspannung - 1.5 V
Kapazität - 20 mAh
IEC-Bezeichnung - SR 60
Ausführung - Silberoxid/Zink
Packung
1 ST
EAN
5000394067806
Artikelnummer
GITD364
Herstellernummer
D364
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Nennspannung:
1.5 V
Kapazität:
20 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 60
Ausführung:
Silberoxid/Zink
Höhe inkl. Pole:
2.15 mm
Durchmesser:
6.8 mm
Gewicht:
0.32 g
Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.



