Startseite

DURACELL - GITD357 DURACELL D 357/303

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größenbezeichnung - Knopfzelle

  • Nennspannung - 1.55 V

  • Kapazität - 170 mAh

  • IEC-Bezeichnung - SR 44

  • Ausführung - Silberoxid/Zink

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564343486

Artikelnummer

GITD357

Herstellernummer

D357

Hersteller

GIT

Größenbezeichnung:

Knopfzelle

Nennspannung:

1.55 V

Kapazität:

170 mAh

IEC-Bezeichnung:

SR 44

Ausführung:

Silberoxid/Zink

Höhe inkl. Pole:

5.4 mm

Durchmesser:

11.6 mm

Gewicht:

2.09 g

Qualunque sia il tipo d'orologio che possiedi, troverai senz'altro quella che cerchi. Le battiere a bottone Duracell in ossido di argento hanno tutta la qualità e l'energia che ti aspetti da un prodotto Duracell.