DURACELL - GITD27 DURACELL MN27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 28 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394023352
Artikelnummer
GITD27
Herstellernummer
D27
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Gewicht:
9 g
Cella Alcalina 12V,Pile Duracell Plus. Ad alta potenza, adatta per dispositivi di sicurezza.