DURACELL - GITD221 DURACELL MN 21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Ausführung - Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole - 28.5 mm
Durchmesser - 10.3 mm
Packung
1 ST
EAN
5000394803961
Artikelnummer
GITD221
Herstellernummer
D221
Hersteller
GIT
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Ausführung:
Alkali-Mangan
Höhe inkl. Pole:
28.5 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gewicht:
7.98 g
Pile Duracell Specialist Electronic adatte per Allarmi per autoveicoli e dispositivi di sicurezza.Pila alcalina da 12 Volt.Potenza inesauribile.